›

OLFLEX 191 CY 5G6,0

Cod. Rexel RR3023130
Cod. Produttore 3023130
Cod. EAN 4044773141733

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX 191 CY
  • Conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Applicazioni: Impianti complessi
  • Prestazioni: Elevate
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX 191

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 5 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e continua della corrente, questo cavo si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione a 5 fili lo rende adatto a impianti complessi, assicurando una gestione efficiente dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

737 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,3 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

346 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 CY 5G6,0