›

OLFLEX 191 CY 5G6,0

Cod. Rexel RR3023130/500
Cod. Produttore 3023130/500
Cod. EAN 4044776376620

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: Olflex 191 CY
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Gestione corrente: Efficient
  • Durata nel tempo: Affidabile
  • Serie: Olflex 191

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex 191 con 5 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo cavo assicura una gestione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. La configurazione a 5 fili lo rende adatto per impianti complessi dove è necessaria una distribuzione sicura e stabile dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

737 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,3 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

346 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 CY 5G6,0