›

OLFLEX 191 CY 5G6,0

Cod. Rexel RR3023130/1000
Cod. Produttore 3023130/1000
Cod. EAN 4044776376637

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6,0 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Buona
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: OLFLEX 191

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 CY con 5 conduttori di sezione 6,0 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un trasporto sicuro e stabile della corrente, offre resistenza meccanica e flessibilità per facilitare la posa. La struttura del cavo assicura una protezione ottimale contro interferenze e condizioni ambientali, rendendolo adatto a impieghi industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

737 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,3 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

346 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 CY 5G6,0