›

OLFLEX 191 CY 4G95

Cod. Rexel RR3025947
Cod. Produttore 3025947
Cod. EAN 4044773191509

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G95 mm²
  • Tipo cavo: elettrico industriale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: ambienti impegnativi
  • Costruzione: robusta
  • Efficienza: alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 191 CY 4G95, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una conduzione affidabile dell'energia elettrica, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con il suo design versatile, l'OLFLEX 191 CY 4G95 si integra facilmente in vari sistemi, offrendo sicurezza e efficienza in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

6280 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

50 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

1000 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

300 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 CY 4G95