›

OLFLEX 191 9G1,5

Cod. Rexel RR0011125
Cod. Produttore 0011125
Cod. EAN 4044773006742

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 9 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Multiconduttore
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro sollecitazioni meccaniche
  • Durata: Elevata affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 9G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Con OLFLEX 191, puoi contare su affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

9

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 9G1,5