›

OLFLEX 191 4G50

Cod. Rexel RR0011205/75
Cod. Produttore 0011205/75
Cod. EAN 4044775148266

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 50 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 191
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 4 conduttori di sezione 50 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è costituito da materiale di alta qualità, con superficie liscia e classe specifica per assicurare ottima conduttività e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono robustezza e sicurezza nel trasporto della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2704 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

35,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

535,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

142,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 4G50