›

OLFLEX 191 4G35

Cod. Rexel RR0011178
Cod. Produttore 0011178
Cod. EAN 4044773006223

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Classe conduttore: specifica
  • Materiale: alta qualità
  • Trattamento superficie: antiruggine
  • Applicazioni: robuste e sicure
  • Serie: OLFLEX 191
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 4 conduttori di sezione 35 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore è composto da fili di classe specifica, ottimizzati per un'efficiente conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e assicurare una connessione stabile. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1703 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

421,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 4G35