›

OLFLEX 191 4G1,5

Cod. Rexel RR0011138/75
Cod. Produttore 0011138/75
Cod. EAN 4044774538549

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX 191 4G1,5
  • Conduttori: 4G
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Conduzione: Ottimale
  • Serie: 191

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 191 4G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro conduttori di classe elevata, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Le dimensioni AWG sono studiate per offrire una perfetta conduzione elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. La combinazione di materiali e design assicura resistenza meccanica e facilità di posa, adattandosi a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 4G1,5