›

OLFLEX 191 18G1

Cod. Rexel RR0011118/75
Cod. Produttore 0011118/75
Cod. EAN 4044774538396

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 191
  • Conduttori: 18 fili
  • Sezione: 18G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Conducibilità: Efficienti
  • Resistenza: Elevata
  • Versatilità: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 191 18G1 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da 18 fili conduttori, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che assicura una conducibilità efficiente e una resistenza adeguata. Le dimensioni AWG sono studiate per soddisfare le esigenze tecniche di diversi impianti, offrendo una soluzione versatile e durevole per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 18G1