›

OLFLEX 150 7G0,5

Cod. Rexel RR0015007/75
Cod. Produttore 0015007/75
Cod. EAN 4044774542553

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Impiantistica elettrica
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 7 fili di sezione 0,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per offrire ottime prestazioni di conduzione elettrica, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e una connessione stabile, rendendo questo prodotto adatto a diverse esigenze nel campo dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 150 7G0,5