›

OLFLEX 150 2X0,75

Cod. Rexel RR0015102
Cod. Produttore 0015102
Cod. EAN 4044773036589

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Superficie conduttore: lucida
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: installazione elettrica
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX 150
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con conduttore in rame di alta qualità, caratterizzato da una struttura flessibile di classe 5 che garantisce facilità di installazione e adattabilità. Composto da due fili con superficie del conduttore lucida, offre ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 150 2X0,75