›

OLFLEX 150 12G0,5

Cod. Rexel RR0015012/75
Cod. Produttore 0015012/75
Cod. EAN 4044774542591

Informazioni principali

  • Numero fili: 12
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Trattamento superficie: Alta conduttività
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Elevate
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX 150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX 150 presenta 12 fili di conduttore in rame di alta qualità, con dimensioni AWG adatte per applicazioni elettriche precise e affidabili. La superficie del conduttore è trattata per garantire una migliore conduttività e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e performance elevate nel trasporto di corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 150 12G0,5