›

OLFLEX 140 H05VV5-F 5G0,5

Cod. Rexel RR0011001
Cod. Produttore 0011001
Cod. EAN 4044773007466

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Isolamento: Qualità superiore
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: OLFLEX 140

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 140 H05VV5-F con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per trasmissione sicura di corrente in ambienti domestici e industriali, garantisce resistenza meccanica e isolamento di qualità. Questo cavo è adatto per collegamenti di apparecchiature elettriche con esigenze di compattezza e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX 140 H05VV5-F 5G0,5