›

OLFLEX 140 H05VV5-F 25G1

Cod. Rexel RR0011023
Cod. Produttore 0011023
Cod. EAN 4044773007268

Informazioni principali

  • Tipo: H05VV5-F
  • Conduttori: 25G1 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiale isolante: PVC
  • Serie: OLFLEX 140

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 140 H05VV5-F 25G1, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo flessibile è composto da 25 conduttori di sezione 1 mm², ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura consente una facile posa e una buona flessibilità, rendendolo adatto a impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

570 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

258,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX 140 H05VV5-F 25G1