›

OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G1,5

Cod. Rexel RR0035731
Cod. Produttore 0035731
Cod. EAN 4044773019971

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX 140 CY
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: H05VVC4V5-K
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G1,5 progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è costituito da quattro conduttori di sezione 1,5 mm², rivestiti con materiali isolanti di alta qualità che assicurano resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, è adatto per impianti elettrici industriali e civili, offrendo ottime prestazioni in termini di trasmissione di corrente e isolamento elettrico. La costruzione robusta e i materiali selezionati lo rendono una scelta eccellente per garantire continuità e sicurezza nelle reti elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

222 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G1,5