›

OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G0,5

Cod. Rexel RR0035701
Cod. Produttore 0035701
Cod. EAN 4044773021653

Informazioni principali

  • Tipo: H05VVC4V5-K
  • Conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Usura e meccanica
  • Struttura: Compatta
  • Serie: OLFLEX 140 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G0,5 è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Composto da quattro conduttori da 0,5 mm² ciascuno, è ideale per il collegamento di impianti e dispositivi elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. Il materiale isolante di alta qualità assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendo questo cavo adatto anche per ambienti con condizioni operative impegnative. La sua struttura compatta facilita la posa e l'instradamento nei quadri elettrici, offrendo un'ottima soluzione per applicazioni industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

214 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G0,5