›

OLFLEX 127 HSLH 4G2,5

Cod. Rexel RR1127437
Cod. Produttore 1127437
Cod. EAN 4064727057279

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 127 HSLH
  • Conduttori: rame flessibile classe 5
  • Numero fili: 4
  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza meccanica: alta
  • Superficie conduttori: lucida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 127 HSLH con conduttori in rame flessibile di classe 5, composto da quattro fili di sezione 2,5 mm². I conduttori presentano una superficie lucida, garantendo ottime prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Questo cavo è progettato per assicurare flessibilità e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX 127 HSLH 4G2,5