›

OLFLEX 127 HSLH 4G1,5

Cod. Rexel RR1127432
Cod. Produttore 1127432
Cod. EAN 4064727057071

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX 127 HSLH
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Materiale: Rame classe 5
  • Flessibilità: Alta
  • Superficie: Lucida
  • Applicazioni: Collegamenti elettrici
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile OLFLEX 127 HSLH con conduttore in rame di classe 5, composto da 4 fili da 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore ha una superficie lucida che garantisce ottima conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX 127 HSLH 4G1,5