›

OLFLEX 127 HSLH 2X1

Cod. Rexel RR1127420
Cod. Produttore 1127420
Cod. EAN 4064727056593

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero fili: 2
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Serie: OLFLEX 127 HSLH
  • Superficie conduttore: lucida
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 127 HSLH con conduttori in rame flessibile di classe 5, composto da 2 fili con sezione da 1 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottima conducibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e qualità dei materiali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX 127 HSLH 2X1