›

OLFLEX-110 FR 4G2,5 450/750

Cod. Rexel RR9102504
Cod. Produttore 9102504
Cod. EAN 4044773222890

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX-110 FR
  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Resistenza al fuoco: Sì
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Alta temperatura
  • Serie: OLFLEX
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX-110 FR con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono resistenza al fuoco. Adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e alle caratteristiche di resistenza alle alte temperature. Ideale per il trasporto di corrente in impianti elettrici dove è necessario mantenere la funzionalità anche in caso di incendio.
OLFLEX-110 FR 4G2,5 450/750