›

OLFLEX-110 FR 25G1 450/750V

Cod. Rexel RR9101025
Cod. Produttore 9101025
Cod. EAN 4044773223408

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX-110 FR
  • Conduttori: 25 x 1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Protezione: Resistente al fuoco
  • Uso: Industriale e civile
  • Durabilità: Alta stabilità
  • Serie: OLFLEX-110
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX-110 FR con 25 conduttori da 1 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza e affidabilità. La sua tensione nominale di 450/750 V lo rende adatto a impianti elettrici industriali e civili, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta che assicura protezione contro rischi di incendio, ideale per ambienti dove è richiesta una maggiore sicurezza. La qualità dei materiali utilizzati conferisce durabilità e stabilità nel tempo, rendendo il prodotto una scelta eccellente per installazioni elettriche professionali.
OLFLEX-110 FR 25G1 450/750V