Prodotti /

Cod. Rexel
TA7060MS4007N4
Cod. Produttore
7060MS4007N4
Cod. EAN
8056213813021

Informazioni di prodotto

Lampada LED OLAF da 7,5 watt progettata per un’illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto da 400 mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 7,5W
  • Luce naturale a 4000K con CRI 80 per un’illuminazione confortevole
  • Durata e affidabilità nel tempo
Lampada LED OLAF da 7,5 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin e indice di resa cromatica CRI 80, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La sua lunghezza di 400 millimetri la rende ideale per applicazioni in ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole, perfetta per uso residenziale e commerciale. Questo prodotto combina efficienza energetica e durata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

Produttore

OLAF 7,5W 4K CRI 80MODMS(L 400MM)-A