Prodotti /

Cod. Rexel
TA7060MS3007G4
Cod. Produttore
7060MS3007G4
Cod. EAN
8056213812772

Informazioni di prodotto

Lampada LED OLAF da 7,5W, progettata per garantire efficienza e qualità luminosa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla struttura modulare di 400 mm
  • Compatibilità con diverse applicazioni professionali
  • Facilità di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 7,5 watt di consumo
  • Luce calda e naturale a 3000K con CRI 80 per un’illuminazione di qualità
  • Illuminazione uniforme e confortevole
Lampada LED OLAF da 7,5 watt con temperatura colore di 3000 kelvin e indice di resa cromatica CRI 80, progettata per offrire un'illuminazione calda e naturale. La sua struttura modulare lunga 400 millimetri garantisce un'installazione versatile e un'illuminazione uniforme, ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e qualità della luce. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche professionali che necessitano di soluzioni affidabili e performanti.

Produttore

OLAF 7,5W 3000K CRI 80MODMS(L 400MM