Prodotti /

Cod. Rexel
TA7060RS4013N7
Cod. Produttore
7060RS4013N7
Cod. EAN
8056213814233

Informazioni di prodotto

Lampada LED OLAF da 13W, progettata per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al design modulare
  • Compatibilità con impianti standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Luce uniforme e naturale a 4000K
  • Lunga durata e affidabilità
Lampada LED OLAF da 13 watt con temperatura colore 4000 Kelvin e indice di resa cromatica CRI 80, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e naturale. Il modello presenta una lunghezza di 700 millimetri ed è ideale per applicazioni che richiedono una luce uniforme e di qualità, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Adatta per installazioni in ambienti interni dove è necessaria una luce stabile e confortevole.

Produttore

OLAF 13W 4K CRI 80MODRS(L 700MM)-AN