Prodotti /

Cod. Rexel
TA7060RS4013G7
Cod. Produttore
7060RS4013G7
Cod. EAN
8056213814189

Informazioni di prodotto

La lampada OLAF da 13 watt garantisce efficienza e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard (700 mm)
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi elettrici professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione naturale con luce neutra a 4000K
  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Lunga durata per minori sostituzioni
La lampada OLAF da 13 watt offre una luce neutra a 4000 kelvin con un indice di resa cromatica pari a 80, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione naturale e confortevole. Con una lunghezza di 700 millimetri, è progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali.

Produttore

OLAF 13W 4000K CRI 80MODRS (L 700MM