Prodotti /

Cod. Rexel
TA7060RS4013G4
Cod. Produttore
7060RS4013G4
Cod. EAN
8056213814172

Informazioni di prodotto

La lampada OLAF 13W garantisce un'illuminazione efficiente e naturale, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da 400 mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 13W
  • Luce neutra a 4000K con CRI 80 per un ambiente confortevole e naturale
La lampada OLAF da 13W offre una luce neutra a 4000K con un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione naturale e confortevole. Con una lunghezza di 400 mm, questa sorgente luminosa è progettata per garantire efficienza energetica e durata, rendendola adatta per applicazioni elettriche professionali. La combinazione di potenza contenuta e qualità della luce la rende una soluzione versatile per spazi commerciali e residenziali.

Produttore

OLAF 13W 4000K CRI 80MODRS (L 400MM