Prodotti /

Cod. Rexel
TA7060RS3013G7
Cod. Produttore
7060RS3013G7
Cod. EAN
8056213813786

Informazioni di prodotto

Lampada OLAF da 13W con illuminazione calda e resa cromatica elevata, progettata per un'installazione semplice e performante.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da 700 mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti standard per un'integrazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda a 3000K per un ambiente confortevole
  • Efficienza energetica con soli 13W di consumo
  • Resa cromatica CRI 80 per colori naturali e vividi
La lampada OLAF da 13W offre un'illuminazione calda a 3000K con un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo colori naturali e vividi negli ambienti. Con una lunghezza di 700 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e un'illuminazione di qualità. Questo prodotto è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione interna.

Produttore

OLAF 13W 3000K CRI 80MODRS (L 700MM