Prodotti /

Cod. Rexel
TA7060RS3013G4
Cod. Produttore
7060RS3013G4
Cod. EAN
8056213813779

Informazioni di prodotto

Lampada LED OLAF da 13W, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da 400 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 13 watt
  • Illuminazione calda e naturale a 3000K con CRI 80
  • Lunga durata per una manutenzione minima
Lampada LED OLAF da 13 watt con temperatura colore di 3000 kelvin e indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e naturale. Il modello è caratterizzato da una lunghezza di 400 millimetri, progettato per garantire efficienza energetica e una lunga durata. Questa sorgente luminosa è adatta per applicazioni elettriche che necessitano di un’illuminazione di qualità con prestazioni affidabili.

Produttore

OLAF 13W 3000K CRI 80MODRS (L 400MM