› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

Maniglia OHYS1AH per interruttori di manovra-sezionatori applicazioni industriali e fotovoltaiche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 005 2
Cod. Produttore EE 309 9
Cod. EAN 6417019412214

Informazioni principali

  • Descrizione: OHYS1AH MANIGLIA
  • Serie: OHYS1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Direttiva EMC: 2014/30/UE
  • Direttiva RoHS: 2011/65/UE
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: EE 309 9 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Descrizione del produttore: OHYS1AH HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHYS1

Maniglia OHYS1AH per interruttori di manovra-sezionatori applicazioni industriali e fotovoltaiche