› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH SOSP. IP20 L.2.5MT D. 280

Cod. Rexel L112101
Cod. Produttore 12101
Cod. EAN 8033913444731

Informazioni principali

  • Descrizione: OH SOSP. IP20
  • Lunghezza: 2,5 metri
  • Diametro: 280 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Uso: interni
  • Materiale: resistente
  • Design: elegante e moderno
  • Serie: L112101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sospensione OH IP20 è un elemento versatile e di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficace in una varietà di ambienti. Con una lunghezza di 2,5 metri e un diametro di 280 mm, questa sospensione si integra perfettamente in spazi sia residenziali che commerciali. La sua struttura robusta è realizzata in materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Grazie al suo design elegante e moderno, si adatta facilmente a diverse decorazioni, offrendo un'illuminazione funzionale senza compromettere l'estetica. La classificazione IP20 garantisce che sia adatta per l'uso in interni, rendendola ideale per aree come uffici, sale riunioni e abitazioni. La sospensione OH IP20 è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra stile e funzionalità nell'illuminazione.
OH SOSP. IP20 L.2.5MT D. 280