› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH SMASH D380 SOSP.E27 30W IP65

Cod. Rexel L116213
Cod. Produttore 16213
Cod. EAN 8033913444601

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione
  • Attacco: E27
  • Potenza: 30W
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterno/umido
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: OH SMASH
  • Design: Moderno ed elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada a sospensione OH SMASH D380 con attacco E27 da 30W è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione potente e duratura. Con un grado di protezione IP65, è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, rendendola ideale per l'uso esterno e in ambienti umidi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'illuminazione efficace e un design accattivante. Grazie alla sua potenza, è in grado di illuminare ampie aree, rendendo gli spazi esterni più accoglienti e sicuri. Scegliere la lampada OH SMASH D380 significa optare per un prodotto affidabile e funzionale, perfetto per ogni esigenza di illuminazione.
OH SMASH D380 SOSP.E27 30W IP65