› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH PENDANT SOSP.D380 E27 7X46W PL.N

Cod. Rexel L112225
Cod. Produttore 12225
Cod. EAN 8033913444267

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione
  • Attacco: E27
  • Potenza: 7x46W
  • Diametro: 380 mm
  • Serie: OH PENDANT
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e design

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH PENDANT SOSP.D380 E27 7X46W PL.NLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH PENDANT SOSP.D380 E27 7X46W PL.N