› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH MARS D750 E27 57W IP65 PL/SP.BR

Cod. Rexel L116133
Cod. Produttore 16133
Cod. EAN 8033913444434

Informazioni principali

  • Potenza: 57W
  • Attacco lampadina: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterno
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: OH MARS D750
  • Resistenza: Polvere e spruzzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'illuminazione OH MARS D750 E27 è una lampada versatile progettata per garantire un'illuminazione potente e sicura in ambienti esterni. Con una potenza di 57W e un grado di protezione IP65, questa lampada è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per l'uso in giardini, terrazzi e aree commerciali. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo una luce calda e accogliente. La lampada è dotata di attacco E27, facilitando la sostituzione e l'installazione di diverse tipologie di lampadine. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione esterna efficiente e di design.
OH MARS D750 E27 57W IP65 PL/SP.BR