› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH MARS D550 E27 46W IP65 PL/SP.BR

Cod. Rexel L116132
Cod. Produttore 16132
Cod. EAN 8033913444427

Informazioni principali

  • Potenza: 46W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Interno/Esterno
  • Serie: OH MARS D550
  • Luce: Calda
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Energetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada OH MARS D550 con attacco E27 offre un'illuminazione potente e versatile, con una potenza di 46W che la rende ideale per ambienti interni ed esterni. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è progettata per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più difficili. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua struttura robusta assicura durata nel tempo. Il design elegante e funzionale la rende perfetta per l'illuminazione di aree pubbliche, giardini, o spazi commerciali. La lampada emette una luce calda e accogliente, contribuendo a creare atmosfere piacevoli in ogni ambiente. Con la sua efficienza energetica, rappresenta una scelta ecologica e sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e affidabili.
OH MARS D550 E27 46W IP65 PL/SP.BR