› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH MARS D380 E27 46W IP65 PL/SP.BR

Cod. Rexel L116131
Cod. Produttore 16131
Cod. EAN 8033913444410

Informazioni principali

  • Potenza: 46W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterni
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: MARS
  • Resistenza: Polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada OH MARS D380 E27 46W IP65 PL/SP.BR è progettata per offrire un'illuminazione potente e affidabile in ambienti esterni. Con una potenza di 46W, questa lampada garantisce un'eccellente efficienza luminosa, rendendola ideale per l'illuminazione di aree come giardini, cortili e spazi commerciali. Il suo grado di protezione IP65 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni climatiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per durare nel tempo, offrendo un'illuminazione sicura e duratura. La sua compatibilità con il portalampada E27 la rende versatile e facile da installare, adattandosi a diversi contesti di utilizzo. Scegliere questa lampada significa optare per un'illuminazione di qualità, resistente e performante.
OH MARS D380 E27 46W IP65 PL/SP.BR