› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH MARS D280 E27 30W IP65 PL/SP.BR

Cod. Rexel L116130
Cod. Produttore 16130
Cod. EAN 8033913444403

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: OH MARS D280
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Esterni
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedele

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH MARS D280 E27 30W IP65 PL/SP.BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH MARS D280 E27 30W IP65 PL/SP.BR