› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D750 SOSP.LED W PL.N.

Cod. Rexel L112138
Cod. Produttore 12138
Cod. EAN 8033913444168

Informazioni principali

  • Descrizione: OH D750 SOSP.LED W PL.N.
  • Serie: D750
  • Tecnologia: LED
  • Tipo: Sospensione
  • Applicazione: Commerciale/Residenziale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Efficienza: Energetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e la funzionalità del sistema di sospensione LED D750, un prodotto progettato per offrire prestazioni elevate e un design raffinato. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sistema di sospensione garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti sia commerciali che residenziali. Il suo design versatile si adatta perfettamente a diverse configurazioni di illuminazione, permettendo di creare atmosfere accoglienti e moderne. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo a ridurre i costi energetici. La facilità di installazione e la compatibilità con vari stili di arredamento lo rendono una scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. Un'ottima soluzione per chi desidera illuminare i propri spazi con stile e innovazione.
OH D750 SOSP.LED W PL.N.