›

OH D750 SOSP.LED 15W IP65 NAT

Cod. Rexel L116115
Cod. Produttore 16115
Cod. EAN 8033913444724

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Lampada sospensione
  • Uso: Interni/esterni
  • Efficienza: LED alta efficienza
  • Durata: Lunga vita utile
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: OH D750

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione LED da 15 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni o interni con elevata umidità o polvere. Il design compatto e robusto garantisce durata e affidabilità, mentre l'illuminazione a LED assicura un'alta efficienza energetica e una lunga vita utile. Questa soluzione luminosa è perfetta per chi cerca un apparecchio resistente e performante per l'illuminazione tecnica e funzionale.
OH D750 SOSP.LED 15W IP65 NAT