› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D750 SOSP.E27 57W PL.NAT

Cod. Rexel L112107
Cod. Produttore 12107
Cod. EAN 8033913444045

Informazioni principali

  • Potenza: 57W
  • Attacco: E27
  • Tipo: Sospensione
  • Serie: D750
  • Finitura: PL.NAT
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH D750 SOSP.E27 57W PL.NATLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH D750 SOSP.E27 57W PL.NAT