› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D750 LED 27W(WW) IP44/65 P.NAT

Cod. Rexel L116193
Cod. Produttore 16193
Cod. EAN 8033913444571

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Temperatura colore: Warm White
  • Grado protezione: IP44/65
  • Uso: Interno/Esterno
  • Efficienza: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Serie: D750

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'illuminazione di alta qualità con il nostro prodotto OH D750 LED 27W (WW) IP44/65. Questo dispositivo è progettato per offrire una luminosità eccellente grazie alla sua potenza di 27 watt, mentre la temperatura di colore calda crea un'atmosfera accogliente e confortevole. Con un grado di protezione IP44/65, è resistente agli agenti atmosferici e all'umidità, rendendolo ideale per l'uso sia interno che esterno. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse esigenze di illuminazione. Perfetto per ambienti residenziali, commerciali o industriali, questo LED combina efficienza energetica e prestazioni elevate, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce.
OH D750 LED 27W(WW) IP44/65 P.NAT