› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D750 E27 57W PL.NAT.

Cod. Rexel L116164
Cod. Produttore 16164
Cod. EAN 8033913444472

Informazioni principali

  • Potenza: 57W
  • Attacco: E27
  • Tipo luce: Naturale
  • Consumo: Basso
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga vita
  • Serie: OH D750
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada OH D750 E27 57W PL.NAT è un prodotto ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e prestazioni. Con una potenza di 57 watt, questa lampada offre un'illuminazione eccellente, perfetta per ambienti residenziali o commerciali. Il suo attacco E27 garantisce una facile installazione e compatibilità con una vasta gamma di portalampade. La lampada è progettata per fornire una luce naturale, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è durevole e affidabile, assicurando un lungo ciclo di vita e un basso consumo energetico. La sua forma elegante si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento, rendendola non solo funzionale, ma anche un elemento decorativo. Scegliere la lampada OH D750 significa optare per un'illuminazione efficiente e di design.
OH D750 E27 57W PL.NAT.