› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D550 LED 19W(WW) IP44/65 P.NAT

Cod. Rexel L116192
Cod. Produttore 16192
Cod. EAN 8033913444564

Informazioni principali

  • Potenza: 19W
  • Tipo LED: Warm White
  • Grado protezione: IP44/65
  • Serie: OH D550
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH D550 LED 19W(WW) IP44/65 P.NATLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH D550 LED 19W(WW) IP44/65 P.NAT