› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D550 E27 46W PL.NAT.

Cod. Rexel L116162
Cod. Produttore 16162
Cod. EAN 8033913444465

Informazioni principali

  • Potenza: 46W
  • Attacco: E27
  • Serie: OH D550
  • Tecnologia: LED
  • Colore luce: Pl. Nat.
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Versatile
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH D550 E27 46W PL.NAT.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH D550 E27 46W PL.NAT.