› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D550 DYN.WHITE L.12W IP65 P.NAT

Cod. Rexel L116229
Cod. Produttore 16229
Cod. EAN 8033913469437

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Grado protezione: IP65
  • Colore luce: Bianco dinamico
  • Applicazioni: Interno/esterno
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Energetica
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: OH D550

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada OH D550 DYN.WHITE L.12W IP65 P.NAT è un'illuminazione versatile e altamente performante, progettata per garantire una luminosità ottimale in diverse applicazioni. Con una potenza di 12 watt, questa lampada offre un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti interni ed esterni. Il grado di protezione IP65 assicura una resistenza efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per l'uso in condizioni ambientali difficili. La finitura in bianco dinamico conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, garantendo un'illuminazione affidabile e durevole. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali.
OH D550 DYN.WHITE L.12W IP65 P.NAT