› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D380 SOSP.LED W PL.N.

Cod. Rexel L112136
Cod. Produttore 12136
Cod. EAN 8033913444144

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione LED
  • Colore luce: Bianco
  • Efficienza: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Montaggio: Semplice
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: OH D380

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L112136, conosciuto come OH D380 SOSP.LED W PL.N., rappresenta un'ottima soluzione nel campo dell'illuminazione a LED. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per garantire una lunga durata e un'eccellente efficienza energetica. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in vari ambienti, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo i costi energetici. La semplicità di montaggio e la versatilità di utilizzo lo rendono un'opzione preferita per chi cerca soluzioni luminose pratiche e stilose. Con un design che enfatizza l'estetica e la funzionalità, questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore senza compromettere lo stile.
OH D380 SOSP.LED W PL.N.