› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D380 SOSP.LED 15W IP65 NAT

Cod. Rexel L116106
Cod. Produttore 16106
Cod. EAN 8033913444342

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo sorgente: LED
  • Installazione: Sospensione
  • Colore: Naturale
  • Serie: D380
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Industriale e esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH D380 SOSP.LED 15W IP65 NATLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH D380 SOSP.LED 15W IP65 NAT