› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D380 SOSP.IP65 E27 46W PL.NAT.

Cod. Rexel L116168
Cod. Produttore 16168
Cod. EAN 8033913444489

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione IP65
  • Attacco: E27
  • Potenza: 46W
  • Serie: OH D380
  • Protezione: IP65
  • Colore luce: PL.NAT.
  • Efficienza: LED integrato
  • Applicazioni: uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH D380 SOSP.IP65 E27 46W PL.NAT.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH D380 SOSP.IP65 E27 46W PL.NAT.