›

OH D380 PLAF.LED W PL.N.

Cod. Rexel L112132
Cod. Produttore 12132
Cod. EAN 8033913444106

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 38W
  • Tipo luce: LED
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Compatto
  • Installazione: A soffitto
  • Serie: OH D380
  • Consumo: Basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera a LED da soffitto caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per l'illuminazione di ambienti interni residenziali e commerciali. Dotata di tecnologia LED avanzata, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un basso consumo energetico. Il corpo luminoso è progettato per una distribuzione uniforme della luce, contribuendo a creare atmosfere confortevoli e luminose. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la manutenzione ridotta, rendendolo una soluzione pratica e moderna per ogni esigenza di illuminazione elettrica.
OH D380 PLAF.LED W PL.N.