›

OH D380 PLAF.E27 46W IP65 PL.NAT.

Cod. Rexel L116183
Cod. Produttore 16183
Cod. EAN 8033913444526

Informazioni principali

  • Potenza: 46W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: interno/esterno
  • Design: funzionale e robusto
  • Materiali: alta qualità
  • Illuminazione: efficiente e sicura
  • Serie: OH D380

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera OH D380 con attacco E27, potenza massima 46W, grado di protezione IP65, ideale per installazioni che richiedono resistenza a polvere e acqua. Design funzionale e robusto, adatta per ambienti interni ed esterni grazie alla sua protezione elevata. La plafoniera garantisce un'illuminazione efficiente e sicura, combinando praticità e durata nel tempo. Realizzata con materiali di qualità per assicurare affidabilità e performance costanti.
OH D380 PLAF.E27 46W IP65 PL.NAT.