› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D380 LED 15W(WW) IP44/65 P.NAT

Cod. Rexel L116191
Cod. Produttore 16191
Cod. EAN 8033913444557

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tipo LED: Warm White
  • Grado protezione: IP44/65
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: OH D380

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada OH D380 LED 15W (WW) è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 15W, questa lampada LED offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. La sua classificazione IP44/65 garantisce una protezione eccellente contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per durare nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, sia residenziale che commerciale. Grazie alla tecnologia LED, offre un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale.
OH D380 LED 15W(WW) IP44/65 P.NAT